絞り込み
粒度・番手
- その他(3)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(16)
- ステンレス(1)
- タイル(3)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 瓦(4)
- 石材(8)
- 貴金属(1)
- 鉄(1)
ブランド
- 旭ダイヤモンド工業
- モノタロウ(81)
- エスコ(2,477)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(511)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(492)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(342)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(230)
- 3M(スリーエム)(209)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(193)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイヤモンドペースト(油溶性)
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(5g)当日出荷高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
メリットライト《湿式、一般工事用》
旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から8日以内出荷実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》
旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
メリット《湿式、一般工事用》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から7日以内出荷アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から23日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
エコノエイリックス《乾式、エンジン用》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から8日以内出荷均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
ダイヤモンド希釈液(油溶性)
旭ダイヤモンド工業¥1,698税込¥1,8681本(250mL)当日出荷錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
ブルー《ストレート》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から49日以内出荷切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から32日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
ライトグリーン《Uカッタ》
旭ダイヤモンド工業¥21,980税込¥24,1781枚欠品中コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状5R適合材コンクリート、モルタル
ブルー《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷から9日以内出荷各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ゴールド
旭ダイヤモンド工業¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷から6日以内出荷切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
サーフェイス
旭ダイヤモンド工業¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)M10ネジ適合材花崗岩全般、コンクリート
マーブル
旭ダイヤモンド工業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から7日以内出荷様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
ライトグリーン《Vカッタ》
旭ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚7日以内出荷コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状90度V適合材コンクリート、モルタル
ライトグリーン《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)10.0適合材コンクリート
ライトグリーン《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
プライムカップ《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般
ブルー《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷から6日以内出荷各種石材のコーナー部分の研削作業に最適用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ニューゴールド
旭ダイヤモンド工業¥5,998~税込¥6,598~1枚6日以内出荷から7日以内出荷チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
ダイヤモンド ボンド ドレッサー
旭ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用全長(mm)50外径(Φmm)11
ダイヤモンド ボンド ドレッサー
旭ダイヤモンド工業¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から5日以内出荷超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。用途砥石のドレッシング。粒度M(中目)全長(mm)50外径(Φmm)11径(Φ)×全長(mm)50×11
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材




























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)