Φ75 カップブラシ キンセンサンフレックス6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベルサンフレックス8日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材C材許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用サンフレックス6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用サンフレックス当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
ジスクベベルワイヤー(強力捻線)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.5材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクベベルワイヤー(ステン線)サンフレックス当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.3材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクベベルワイヤー(キンセン)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.25材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクサンダー Z材サンフレックス5日以内出荷から14日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質Z材(ステンレス用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー A材サンフレックス当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
カッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
Φ100ファイバージスクサンフレックス6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
CPジスクサンフレックス6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)サンフレックス6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度#60砥材CC材外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)サンフレックス6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
100Φジルフィックス・バフサンフレックス6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・パットサンフレックス6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスクサンフレックス6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
100Φジスクフェルトバフ ハードサンフレックス6日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ハード)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフトサンフレックス当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φオフセット型切断砥石 金ラベルサンフレックス予約販売
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
スモールジスクサンダーサンフレックス6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
スモールジスクサンフレックス6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#100材質鋼材軸径(Φmm)6適合材木材・金属・石材
ジスクベベルワイヤーサンフレックス6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5材質真鍮形状べベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85
ジスクベベルワイヤーサンフレックス6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸付スモールジスクサンダーサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
セラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
セラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,748~¥2,498~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,598~¥5,998~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥9,788~¥8,898~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,378¥5,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥5,278~¥4,798~
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998