絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(9)
  • イチグチ(74)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • TRUSCO(27)
  • ヤナセ(柳瀬)(26)
  • NSK(ナカニシ)(18)
  • SK11(18)
  • SHINEX(シャイネックス)(17)
  • ノートン(サンゴバン)(17)
  • 日本研紙(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • ミユキ産業(9)
  • ウシオ(UHT)(8)
  • 永興電機工業(8)
  • エスコ(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • iHelp(7)
  • NCA(6)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 180(6)
  • 240(4)
  • 320(7)
  • 360(1)
  • 400(4)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合材
  • アルミ(11)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(1)
  • 木工(13)
  • 樹脂(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(4)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研磨材 :「研磨 不織」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクピカピカ!セット サンフレックスシンクピカピカ!セットサンフレックス
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
サンダーバフたいこミニ サンフレックスサンダーバフたいこミニサンフレックス
708税込779
1本
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックスマジックタッチパット用 クッションスポンジサンフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
ボールたわし サンフレックスボールたわしサンフレックス
469税込516
1個
6日以内出荷
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45材質砥粒入り不織布、樹脂金具外径(Φmm)70
六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス六角軸サンダーバフたいこΦ70サンフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
ミニサンダーバフ Φ25X2 サンフレックスミニサンダーバフ Φ25X2サンフレックス
499税込549
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミニサンダーバフ Φ20X2 サンフレックスミニサンダーバフ Φ20X2サンフレックス
539税込593
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミックスホイル 60Φ サンフレックスミックスホイル 60Φサンフレックス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)60厚さ(mm)25粒度#320適合材各種金属、木材
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックスナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ころころ) サンフレックスサンダーバフ(ころころ)サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
グレーバフ Φ25 サンフレックスグレーバフ Φ25サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
グレーバフ Φ20 サンフレックスグレーバフ Φ20サンフレックス
299税込329
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)20粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
CPジスク サンフレックスCPジスクサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
789税込868
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
ミニマイクロサンダー サンフレックスミニマイクロサンダーサンフレックス
889税込978
1個
6日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)20長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000粒度#120材質軸径(Φmm)3形状円筒
サンダーバフたいこ サンフレックスサンダーバフたいこサンフレックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
マジックタッチセット サンフレックスマジックタッチセットサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
ミックスホイル サンフレックスミックスホイルサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)60厚さ(mm)25材質不織布粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])4000
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
125Φサンダーバフ サンフレックス125Φサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1パック(2枚組)
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#600相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス125Φマジックタッチサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚組)
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチサンダーバフ サンフレックスマジックタッチサンダーバフサンフレックス
499税込549
1パック(2枚組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ラバーパット サンフレックスラバーパットサンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質ゴム直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックスセラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス
17,980税込19,778
1セット(6枚)
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら