軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
六角軸セラポイントサンフレックス6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
ゴム砥石高剛性タイプサンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3関連資料(0.82MB)
セラポイントMC Φ30×3サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×2×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×3×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×2×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 10×22×2.34軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×2.34軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 25×25×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)25
セラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 15×20×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)15
セラポイント金属用 13×20×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 13×16×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 10×20×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 8×13×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
セラポイント金属用 5×15×3軸サンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 4×13×3軸サンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
セラポイント高剛性タイプ 球型サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
セラポイント高剛性タイプ 円筒型サンフレックス5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
サンダーバンド 替ペーパーサンフレックス当日出荷
材質紙長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸サンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸サンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
磨くゴムへらSサンフレックス当日出荷から6日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
磨くゴムへらMサンフレックス5日以内出荷から9日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ミニマイクロサンダーサンフレックス6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)20粒度#120軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属、木材
ミニセラホイールサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。穴径(mm)1.5厚さ(mm)2材質ゴム砥石砥材SW材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニサンダーバフ Φ25X2サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります