絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(12)
  • 日本レヂボン(38)
  • レヂトン(67)
  • 富士製砥(高速電機)(47)
  • トーケン(30)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • ニューレジストン(14)
  • TRUSCO(5)
  • マキタ(17)
  • エスコ(56)
  • ノートン(サンゴバン)(30)
  • NORITAKE(ノリタケ)(28)
  • 平和テクニカ(27)
  • サンフレックス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(16)
  • Lifework(ライフワーク)(13)
  • ディスコ(13)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 100(13)
  • 105(9)
  • 107(1)
  • 125(2)
  • 147(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 255(1)
  • 305(1)
  • 355(2)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.0(1)
  • 2.2(4)
  • 2.3(6)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 6(1)
穴径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 12.7(1)
  • 15(22)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 25.4(2)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(14)
  • セラミックス(1)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 樹脂(3)
  • 石材(6)
  • 貝殻(1)
  • (15)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 30(4)
  • 36(12)
  • 46(5)
  • 60(4)
30・36・46・60
砥材
  • A(11)
  • AC(3)
  • AZ(1)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • GC(5)
  • WA(3)
  • その他(1)
A・AC・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・その他
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • M(7)
  • P(5)
  • S(3)
  • WA30P(1)
  • その他(1)
A30P・A46P・A60P・AC30T・M・P・S・WA30P・その他
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研磨材 :「切断砥石」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 切断砥石 100
  • 切断砥石 105
  • 切断砥石 305
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
32(1)
100(13)
105(9)
107(1)
125(2)
147(1)
180(1)
205(1)
255(1)
305(1)
355(2)
405(1)
オフセット砥石ステン専用46 SK11オフセット砥石ステン専用46SK11
679税込747
1個
当日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11
899税込989
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
軸付オフセット型ダイヤ SK11軸付オフセット型ダイヤSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
軸付切断砥石 SK11軸付切断砥石SK11
699税込769
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
切断砥石 黒砥 SK11切断砥石 黒砥SK11
289税込318
1枚ほか
当日出荷
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 黒砥 SK11切断砥石 黒砥SK11(1件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80
切断砥石PRO SK11切断砥石PROSK11
439税込483
1枚ほか
当日出荷
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石PRO SK11切断砥石PROSK11
439税込483
1枚ほか
当日出荷
耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
切断砥石 黒砥 MULTI SK11切断砥石 黒砥 MULTISK11(2件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石 黒砥 SK11切断砥石 黒砥SK11(4件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 SK11切断砥石SK11
479税込527
1枚ほか
当日出荷
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 石材 SK11切断砥石 石材SK11
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 アルミ SK11切断砥石 アルミSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 ステンレス SK11切断砥石 ステンレスSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
419税込461
1枚ほか
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石PRO オフセット型 SK11切断砥石PRO オフセット型SK11
519税込571
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石PRO アルミ用 SK11切断砥石PRO アルミ用SK11(4件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11
839税込923
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO FRP用 SK11切断砥石PRO FRP用SK11(8件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 アルミ用 SK11切断砥石 アルミ用SK11(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
切断砥石 ステンレス用 SK11切断砥石 ステンレス用SK11(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
切断砥石 石材用 SK11切断砥石 石材用SK11(6件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
切断砥石鉄工用 SK11切断砥石鉄工用SK11(19件のレビュー)
95税込105
1枚
当日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら