研磨材 :「布 バフ 研磨」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様青棒K-1
目の粗さ仕上目
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様サイザー46
目の粗さ荒目
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様ボール型
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
材質(本体)アクリル
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。