研磨材 :「切断機」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
クラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力電動カッターとの相性も抜群です両方向切断が可能です。
用途硬質コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3.6
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。
適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
外径(Φmm)306
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3.6
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番825-2523
材質人工ダイヤモンド
質量(g)1850
最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質レジノイド
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度T
最高使用周速度(m/min)72
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
粒度#24
主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
刃厚(mm)2.8
穴径(Φmm)25.4
砥材ZA
材質ZAジルコニアアルミナ砥材
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。