EZ-LockサンディングディスクDREMEL(ドレメル)当日出荷から5日以内出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#EZ402マンドレルを使用してください。
用途木材やグラスファイバーの研磨金属面のさび取り外径(Φmm)31.8
サンディングバンド(軸付)DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
カーバイトシェーピングホイールDREMEL(ドレメル)当日出荷
素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)31.8トラスコ品番407-5404粒度60質量(g)10
サンディングディスクDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。
用途研磨質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000最大幅(mm)19.1
研磨用ブラシDREMEL(ドレメル)当日出荷から翌々日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし外径(Φmm)25.4質量(g)10
サンディングバンドDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798