パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
粒度#36
厚さ(mm)6
被削材対応:アルミなどの非鉄金属
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質セラミック
粒度#36
直径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-71
取付穴径(mm)15
1枚
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)32
直径(Φmm)32
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
1セット(25枚)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1セット(25枚)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
粒度#36
寸法(mm)直径125×3×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-11
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)50
直径(Φmm)25
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1袋
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-89
1箱(5枚)
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-90
1箱(5枚)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-93
1箱(5枚)
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-21
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
粒度#36
色青
直径(Φmm)19
高さ(mm)38
最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
¥485
税込¥534
翌々日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-22
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
粒度#36
色青
直径(Φmm)25
高さ(mm)50
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC36
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本
軸径(Φmm)6.0
粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)
質量(kg)1.7
軸長(mm)40
砥粒アルミナ
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-43
1組
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
用途一般鋼材
粒度A36P
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度36P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-21
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
粒度#36
寸法(mm)Φ105×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13100
入数5枚
1袋
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)25
質量(g)42.33
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm
アズワン品番64-7930-45
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)25
質量(g)25
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
アズワン品番64-7930-79
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)25
質量(g)32
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
アズワン品番64-7929-64
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)28
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-68
1本
¥865
税込¥952
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)25
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-67
1本
¥845
税込¥930
翌日出荷
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)45
軸長(mm)40
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-43
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)29
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7929-56
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)25
質量(g)36
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm
アズワン品番64-7930-44
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
粒度#36
寸法(mm)Φ105×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13100
入数25枚
1袋
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。