レーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
軽快な切れ味
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。
S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。
低騒音・低振動
台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)予約販売
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
チップソー刃匠京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
サーメットチップ採用で長寿命
用途鉄工用切断対象鉄工外径(mm)135内径(mm)20適合機種BSC-520刃数30刃先厚(mm)1.4
SSTブレード京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
ステープルや釘も切断できる
用途フロアの切断に最適適合機種刃物外径165mm採用機種
丸ノコ用レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
ダイヤモンド砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
粒度#180外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)厚さ(mm)1.05適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
切断と同時に面取りができる
用途石膏ボード用切断対象石膏ボード適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20
集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード刃数8刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20刃先厚(mm)1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります