かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。