研磨材 :「ステンレス角パイプ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)105 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 最高使用周速度(m/s)80
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります