ディスクペーパー ブロックディスクムラコ翌日出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応