さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 永興電機工業(53)
  • ヤナセ(柳瀬)(33)
  • サンフレックス(27)
  • SK11(19)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
  • RS PRO(9)
  • 日本磨料工業(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • RELIEF(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • Koyo
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研磨材 :「研磨用バフ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オフセットサイザル KoyoオフセットサイザルKoyo
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。<br />従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。<br />ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。<br />バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。<br />サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
アロックス KoyoアロックスKoyo
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バフに塗布してステンレス、真鍮の磨き作業に使用します。<br />ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの仕上げ研磨用です。<br />青棒仕上げに準じた光沢仕上げ面が得られます。
用途ステンレス、真鍮の仕上げ。材質酸化アルミニウム約77パーセント、脂肪酸約23パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
トリポリK-1 冬 KoyoトリポリK-1 冬Koyo
889税込978
1個
翌々日出荷
バフに塗布して焼け防止、樹脂の荒磨きに使用します。<br />研磨ベルト、研磨不織布などの潤滑剤、焼け防止などの目つぶしに使用できます。<br />塗装面、合成樹脂などの粗磨きに使用できます。<br />研磨目が深く入らないようにする役割や焼け防止の効果がある研磨剤です。
用途焼け防止、樹脂の粗磨き。材質二酸化ケイ素約75パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約19パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×50×70
オフセットフェルトセット KoyoオフセットフェルトセットKoyo
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。<br />フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。<br />塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。<br />オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら