さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(15)
  • ツボ万(14)
  • アイウッド(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • コバルテック
  • TENRYU(天龍製鋸)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RELIEF(4)
  • 理研ダイヤモンド工業(4)
  • Jupiter(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研磨材 :「タイル切断」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タイルカッター4インチ コバルテックタイルカッター4インチコバルテック
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ウエーブ形状による、綺麗な切断面と、薄刃によるハイスピードな作業性をお約束します。7.0mmのチップ高による、長寿命を実現しました。1.1mmの薄刃とウェーブ形状で、納得のいくスピーディな切断を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質タイル、キッチンパネル、瓦、スレート等の高精度切断。チップ厚さ(mm)1.1外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
トルネードカッター7インチ コバルテックトルネードカッター7インチコバルテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)8
トルネードカッター4インチ コバルテックトルネードカッター4インチコバルテック
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
トルネードカッター5インチ コバルテックトルネードカッター5インチコバルテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
トルネードカッター6インチ コバルテックトルネードカッター6インチコバルテック
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
ドライスーパー7インチ コバルテックドライスーパー7インチコバルテック
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)12
ドライスーパー6インチ コバルテックドライスーパー6インチコバルテック
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)153穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
ドライスーパー4インチ コバルテックドライスーパー4インチコバルテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)12
ドライスーパー5インチ コバルテックドライスーパー5インチコバルテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら