7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状 範囲(mm)電着:21 サイズ(Φmm)0.7 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)90 形状
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ
専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)50 形状
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤ビトリファイド
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤レジンボンド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤レジンボンド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります