ダイヤモンドカッター 乾式用GREAT TOOL翌々日出荷
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
ダイヤモンドカッターGREAT TOOL(1件のレビュー)当日出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)厚さ(mm)1.8種類乾式切断用最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッターGREAT TOOL当日出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)厚さ(mm)2種類乾式切断用最高回転速度(min-1)14500
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299