さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(80)
  • リューター(日本精密機械工作)(28)
  • 永興電機工業
  • NORITAKE(ノリタケ)(12)
  • サンフレックス(12)
  • H&H(10)
  • TRUSCO(10)
  • ツボサン(9)
  • クレトイシ(8)
  • リューター(8)
  • ブランドをもっと見る
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 200(7)
  • 220(4)
  • 400(7)
  • 600(4)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • ガラス(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(8)
  • (14)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研磨材 :「焼き 石」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ダイヤモンドゴム砥石ホイール 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール永興電機工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。
用途焼き入れ材・チタン合金などの研削ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材焼き入れ材・チタン合金入数1
焼結ダイヤモンド砥石 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1
軸付砥石 (PA) 永興電機工業軸付砥石 (PA)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼軸径(Φmm)6粒度60ピンク砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
軸付砥石 (SG) 永興電機工業軸付砥石 (SG)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度120ブルー砥粒SG適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼入数10
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)永興電機工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状粒度#600全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
軸付砥石 (SA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型永興電機工業
4,798税込5,278
1パック
3日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
軸付砥石 (PA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (PA) 円筒型永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
3日以内出荷
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼形状円筒砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
バブルストーンスティック・エクスプレス 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレス永興電機工業
6,498税込7,148
1パック
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
ピンクストーンスティック 永興電機工業ピンクストーンスティック永興電機工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック
3日以内出荷
一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。画像はイメージです。
全長(mm)100径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
バブルストーンスティック・エクスプレスセット 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレスセット永興電機工業
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200厚さ(mm)13区分セットサイズ(mm)150×25入数3
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。
粒度#600全長(mm)100グリーン径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
バブルストーンスティック・エクスプレスセット 永興電機工業バブルストーンスティック・エクスプレスセット永興電機工業
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200厚さ(mm)8区分セットサイズ(mm)150×13入数3
ピンクストーンスティックセット 永興電機工業ピンクストーンスティックセット永興電機工業
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度120・150・220・320・400区分セット入数5
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。
粒度600適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。
適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
キャップサンダー (A) 永興電機工業キャップサンダー (A)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。
用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら