サビ取りマスター ホイールブラシコーワ6日以内出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.4取扱説明書(0.25MB)