キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 947A3M(スリーエム)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(50本)
35日以内出荷
<軽いタッチでサクサク削る>3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途スラック研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(200本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 726A3M(スリーエム)¥20,980~税込¥23,078~
1箱(50本)
32日以内出荷
<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途整える仕上げ工程に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材J wt. コットン布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F3M(スリーエム)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(100本)ほか
36日以内出荷
<新たな時代の幕開け>再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 967F3M(スリーエム)¥70,980~税込¥78,078~
1箱(50本)
35日以内出荷
<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途特殊鋼や難削材の重研削用。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 981F3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(200本)ほか
35日以内出荷から45日以内出荷
<アルミに適したスムーズな研磨特性>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
レジンボンドクロスベルト 981F3M(スリーエム)¥4,198~税込¥4,618~
1箱(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています
スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています
目詰まり防止剤を配合しています
丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
クロスベルト 957F3M(スリーエム)¥4,898~税込¥5,388~
1箱(20本)ほか
翌日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F3M(スリーエム)¥3,798~税込¥4,178~
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています
研削作業が速く楽になり、生産性が向上します
焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼
セラミックベルト 56123M(スリーエム)当日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。
シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
スコッチ・ブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。粒度80相当材質砥材:酸化アルミニウム色こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A3M(スリーエム)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
スコッチブライト仕上げベルト3M(スリーエム)当日出荷から翌日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げベルト長さ(mm)520ベルト幅(mm)20仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げベルト長さ(mm)915ベルト幅(mm)100仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
305EAトライザクトベルト3M(スリーエム)7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350質量(g)140砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
スコッチブライト仕上げベルト3M(スリーエム)当日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520仕様不織布ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
セラミックベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)当日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
305EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類WA基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒WA
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10本)
翌日出荷から61日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
軸付ユニホイール3M(スリーエム)当日出荷から翌日出荷
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし
【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし
【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ
【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×3303M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等の化粧仕上げタービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×3303M(スリーエム)当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度320ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9037色青砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×3303M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度180ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9036色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×3303M(スリーエム)当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度120ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布色茶砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
セラミックベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
セラミックベルト3M(スリーエム)(30件のレビュー)当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(12件のレビュー)当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299