フラップディスク ベーシックタイプTYROLIT当日出荷
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番560-2633材質ジルコニア砥材粒度(#)120砥材ZA穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125羽根枚数91羽根の長さ(mm)15
フラップディスク ベーシックタイプTYROLIT当日出荷
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番160-8743材質ジルコニア砥材粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数65外径(mm)125羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.23
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプTYROLIT当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプTYROLIT当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
フラップディスク ベーシックタイプTYROLIT当日出荷
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
フラップディスク ロングライフTYROLIT当日出荷
適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
用途鉄に対しての研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
フラップディスク プレミアムタイプTYROLIT¥2,698~税込¥2,968~
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
フラップディスク ファストカットTYROLIT当日出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)222018年トラスコ掲載ページ5 0922
セラミックフラップディスク セラミックTYROLIT当日出荷
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 0921
フラップディスク ベーシックタイプTYROLIT当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)材質ジルコニア砥材最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)15
フラップディスク プレミアムタイプTYROLIT¥2,698~税込¥2,968~
1セット(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク スタンダードタイプTYROLIT当日出荷
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク アルミ向けTYROLIT¥2,598~税込¥2,858~
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途アルミなどの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)19
フラップディスク ”ファストカット”TYROLIT当日出荷
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)22
セラミックフラップディスク ”セラボンド”TYROLIT翌々日出荷
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。
圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798