ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデルチップソージャパン翌日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン翌日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
NEWドイツベストマックスチップソージャパン翌々日出荷から5日以内出荷
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン翌々日出荷
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベスト 造作大工用チップソージャパン翌々日出荷
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66
鉄鋼鉄人チップソージャパン当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
ドイツファインマックス(一般木工精密造作用)チップソージャパン翌々日出荷から4日以内出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工造作用)チップソージャパン翌々日出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工造作用穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)64適合材一般木工RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)チップソージャパン(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
一刀両断オールダイヤチップソージャパン翌々日出荷
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。穴径(Φmm)20(19)刃厚(mm)1.8刃数(p)8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,748~¥2,498~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,598~¥5,998~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥9,788~¥8,898~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,378¥5,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥5,278~¥4,798~
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998