切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
トラスコ品番244-8661
粒度30
厚さ(mm)4
質量(kg)2
砥材A
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
外径(Φmm)510
主要切断材料一般鋼
外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
1箱(15枚)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。