ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953
アズワン品番67-9150-56
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)3
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)2
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)対応
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
刃厚T(mm)2.0
仕様乾式
Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。
新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。
波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)2.2
トラスコ品番723-5291
材質特殊合金鋼
質量(g)140
付属リング穴径(Φmm)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。