トラスコ品番476-4994
軸径(Φmm)1.6
形状円筒
幅(mm)6
粒度120
色グリーン
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
軸長(mm)21
砥粒GC
外径(mm)2.5
1セット(10本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1029
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
軸径(Φmm)3
軸径3mm
トラスコ品番476-6466
セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本
質量(g)69
1セット(12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928
軸径(Φmm)3
形状円筒
全長(mm)100
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)30
外径(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材GC研磨砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1403
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。