セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。<br />セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。<br />ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。<br />丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。<br />金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状丸
セラファイバー砥石 平型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。<br />セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。<br />ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。<br />金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。<br />セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。<br />ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。<br />耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。<br />金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)翌々日出荷
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。<br />弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。<br />ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。<br />動物繊維に比べ均一性があります。<br />各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。<br />医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材耐熱ナイロン入数(本)5
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。<br />被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。<br />ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。<br />被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。<br />ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。<br />被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。<br />被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。<br />被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。<br />ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。<br />タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります