面直し砥石[溝入り]NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
金剛砂 ポリ容器入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
油砥石 スチックNANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥材溶融アルミナ研磨対象刃物・工具、金型及び内面
ラッピングパウダーNANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
名倉砥石 彩NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に寸法(mm)約60×30×20
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質質量(g)480
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
高級研磨材 GC 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
研ぎ一番 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
赤エビ印 GC角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
GC/DXママ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
粒度#220/#1000砥石サイズ(mm)10×30×6砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80
エビ印 剛研デラックス砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物
高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジNANIWA(ナニワ研磨工業)欠品中
シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台適合サイズ(mm)W200~250 D50~100材質ステンレス質量(g)1130TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
エビ印 ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度GC#220寸法(mm)205×75×50材質緑系炭化珪素質質量(g)1430研磨対象各種刃物
赤エビ印 C角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から翌々日出荷
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
両頭G砥石 鉄工用ANANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度#36砥材A質量(g)640砥粒A適合材鉄
赤門前デラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
用途刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。粒度#1000砥石サイズ(mm)210×70×60仕様中型砥材溶融アルミナ質質量(g)2000
エビ印 微粒/DX パパ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂質量(g)90研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 荒武者NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度PA#220寸法(mm)205×75×50材質ピンクアルミナ質研磨材質量(g)1850研磨対象各種刃物
かんたんとぎジョーズNANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)当日出荷
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000砥石サイズ(mm)185×65×15材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス砥材溶融アルミナ質質量(g)460
研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研ぎ一番1000NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。家庭用の中砥石です。
用途家庭用中研ぎ砥石。仕様台付粒度1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×15
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
汚れ取りセットトップマン[工具・金物]税込¥1,538~¥1,398~