研磨材 :「カーボンブラシ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
サビ及び腐食落とし、金属面の磨き用の汎用ブラシです。
バリ取りや表面の接合部を目立たなくさせます。
全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
用途さび取り・腐食落とし・バリ取り
適合鋳鉄・銅・硬化鉄・軟質金属・ステンレス
最大幅(mm)13
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
毛の量を抑えたブラシです
全長(mm)約250
線径(Φmm)0.33
毛丈(mm)28.5
材質(ブラシ部)カーボンスチール
行数4行16列
材質(ハンドル)合板
アズワン品番64-7815-91
ブラシ寸法(mm)19×120
1本
¥535
税込¥589
翌日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材金属、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)6.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。)
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6
寸法L(mm)43
最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000
長さT(mm)トリム:29
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
ブラシ線材の固定方法が釘止式です。
カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P1.5
全高(mm)50
毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)
材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)
外径(Φmm)32
適合材モルタル、コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
毛材スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1381
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8381
質量(g)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.50
2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
トラスコ品番407-4578
材質ブラシ部:真鍮
全長(mm)225
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。
トラスコ品番202-0096
材質/仕上スチールワイヤー
質量(g)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
線径(Φmm)0.5
外径(mm)70
アズワン品番64-5182-88
穴径(mm)15.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。ブロックやレンガ等の切断に。砥石を簡単交換:シャフトロック式です。左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●定格消費電力:550W●コード長:約2m●定格時間:10分●電流:5.8A●回転数:約10000min-1●付属品:鉄工用オフセット砥石(研削用)(外径100×厚さ6×内径15mm)、フランジ、ロックナット、補助ハンドル、カニ目スパナ、交換用カーボンブラシ/1セット(2個で1セット)●※DIY専用です。
アズワン品番65-6680-36
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
フェルト製ポリッシングホイールや、ポリッシング用コンパウンドなどの20個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途汚れ落とし、磨き
セット内容マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1、ポリッシング用コンパウンド(421)×1
シャンク径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
砥石別売
二重絶縁、スピンドルロック付
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル
4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能
狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
アズワン品番68-1851-30
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
材質(ブラシ部)カーボンスチール
全長(mm)350×28.5
毛丈(mm)28.5
仕様4列19行
エスコ品番EA109BB-4
質量(g)180
径(Φmm)毛先:0.33
材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。