研磨材 :「ピアノ線」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ラッピング線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm)4 刃長(mm)30 全長(mm)72 軸径(Φmm)3 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4949 質量(g)9 2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4948 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4947 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

永興電機工業ワイヤーラップ
ワイヤーラップは、束ねたピアノ線で、平面、穴の内面などをラッピングする特殊工具です。穴の入り口や内面のバリ取り、研磨材を併用したラッピング作業にも適しています。画像はイメージです。
用途穴の入り口や内面のバリ取り研磨材を併用したラッピング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数1
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バリトリビットハード
エコ商品
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7 寸法D(mm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)3 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-44 適合パイプ内径(Φmm)2.8~3.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)35 アズワン品番64-7928-67 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-65 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-58 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)10 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-51 適合パイプ内径(Φmm)9.8~10.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-46 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-66 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)5 質量(g)6 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-64 適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-56 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)7 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-48 適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)4 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-45 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)4 質量(g)3.8 先端形状リング型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-63 適合パイプ内径(Φmm)3.8~4.0
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)9 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)45 アズワン品番64-7928-50 適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-7928-49 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-60 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)8 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-57 適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-55 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-52 適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)6 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-47 適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

ミニターワイヤーラップ
エコ商品
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)30 全長(mm)70 タイプ12本線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)30 毛材ピアノ線 外径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.8
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります