研磨材 :「切断砥石」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(9)
105(14)
106(4)
125(13)
150(7)
180(7)
205(2)
255(4)
305(19)
355(4)
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1箱(10枚)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1個(5枚)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1箱(10枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!! 厚さ(mm)2.5 粒度36 砥材AZ タイプ両面補強 硬度T 主要切断材料一般鋼材、軽天材料 最高使用周速度(m/s)80
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 適合機種高速切断機 粒度36 砥材A36S 穴径(Φmm)25.4 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1セット(3枚組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石
砥石寸法(mm)厚さ2.5 砥石取付穴径(Φmm)25.4
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断 厚さ(mm)2.5 砥材C材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材アルミ
1枚
299 税込329
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
1枚
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 タイプ金属用・耐久性重視 砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15 切断対象金属
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石
タイプ金属用・耐久性重視 切断対象金属
1セット(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36 砥材AX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個
339 税込373
翌日出荷

美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
粒度46 穴径(mm)15 砥材GCX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個ほか
239 税込263
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA 材質特殊鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46 砥材WAX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個ほか
239 税込263
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断 厚さ(mm)2.5 粒度30 砥粒PW(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤー
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 材質レジノイド 粒度46 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度T 最高使用周速度(m/min)72
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46 穴径(mm)15 砥材WAX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個ほか
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)切断砥石
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46 穴径(mm)15 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1パック(5枚)
499 税込549
3日以内出荷

外径(Φmm)255 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2453 質量(g)300 適合材ステンレス
1セット(10枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)NSXオフセット型切断砥石
粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 適合材ステンレス
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 粒度#30 厚さ(mm)2.5 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります