安全靴・作業靴 :「洗濯」の検索結果

安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです 洗濯可能です 甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです
形状ローカット 材質(甲被)人工皮革 機能静電 材質(底部)発泡ポリウレタン 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに サイズ(cm)25.5 材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ 規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当 トラスコ品番101-1840 ホワイト 質量(g)730 種類クリーンシューズ グレードクラス1000相当 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×105~8Ω 機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 足幅3E 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6312-55 靴タイプブーツ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります