安全靴・作業靴 :「EEE」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
用途土木、保線作業、造船、鉄工業
色ブラック
機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌
JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5
靴タイプ半長靴
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業に。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質胴部・底部:ニトリルゴム
色ブラック
規格耐衝撃エネルギー70J
材質(甲被)ニトリルゴム
材質(底部)ニトリルゴム
材質(先芯)鋼
材質(裏地)ナイロンメリヤス
耐圧迫性荷重(kN)10
靴タイプ長靴
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。35cmのロング丈です。
用途建設・土木作業に。河川清掃に。
色ブラック
JIS規格JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S
足幅EEE
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
寸法(mm)(履口回り)35
色ブラック
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格
足幅EEE
靴タイプ長靴
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス
色ブラック
規格耐衝撃エネルギー70J
機能耐油性
JIS規格JIS T 8101 L合格
足幅EEE
丈(cm)30
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
靴タイプ長靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。