5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ可能なクリーンルーム用シューズカバーで、耐摩耗性や防滑性に優れています。
材質ソール/CSM(クロロスルフォン化PE)、アッパー部/導電糸入ポリエステル グレード(目安)クラス10~100000(ISO 4~8) 表面抵抗値(Ω)10^6~10^9
1足
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約2100 規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM 機能耐熱・耐薬 耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300 材質(先芯)ポリマー
1双
23,400 税込25,740
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約2200 規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287 機能耐化学薬品 耐熱温度(℃)300(底部) 材質(先芯)ポリマー
1双
32,200 税込35,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で長時間履いても疲れにくいです。アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。
材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング) グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6) 機能軽量 表面抵抗値(Ω)10^8~10^9 試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水
1足
27,400 税込30,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン・オイル・グリース・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ニトリルゴム、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約1900 規格EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC、EN 13832-3 K O P、EN 13287 機能耐化学薬品 耐熱温度(℃)300(底部) 材質(先芯)ポリマー
1双
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング