安全靴・作業靴 :「つま先防寒」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。
外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。
メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。
サイズ(cm)25.0~27.0
材質ネオプレン
トラスコ品番437-7770
厚さ(mm)2.5
質量(g)17
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
凹凸面や濡れた床面等で、優れたグリップ力を発揮する独自のクリート。
柔軟性のあるソールで、踵部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
機能踏み抜きプレート内蔵、帯電防止
色カーキ
足幅3E
長さ(cm)37.5(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)発泡ポリウレタン
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)925
高さ(cm)37.5(26cm)
材質(先芯)鋼
使用温度-30℃~+100℃
EN規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格)
靴タイプ長靴
暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格 A種 認定品
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)475
材質(先芯)鋼製先芯
質量(g/足組)950g(26cm)
メーカー商品コード2312990
靴タイプ半長靴
素足感覚のソックスシューズ新登場。
折りたためて持ち運びが便利。
ゴム底で滑りにくい。
ノーマーキング仕様。
用途訪問介護、引越し、運送業、内装業、飛行機内、バス内、室内履き(事務所・会場・体育館・外反母趾の方)に。
材質(アッパー)ナイロン(ウェルト)
色ブラック
ウィズEEE
標準質量(g/片足)80±10/Lサイズ
機能耐滑性
材質(底部)合成ゴム
靴タイプスリッパ
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。
仕様スパイク:折り畳み式
機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑
丈(cm)靴:約16
防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
ヒール(cm)約3
履口回り(cm)約30
靴タイプブーツ
ストーム(cm)約2
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。