安全靴・作業靴 :「はとめ」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。JIS T8101 L種 相当品。
用途積雪量の多い地域での作業等に。
材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE)
形状ハイカット
色オレンジ
質量(g)930
機能防寒、軽量、耐滑性
対象男性用
材質(先芯)合成樹脂(EVA)
靴タイプブーツ
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1130
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。
約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。
運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。
女性サイズ対応のサイズ展開。
足幅EEE
標準質量(g/片足)約270(26cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革
先芯樹脂(JIS L種相当)
靴底EVA+合成ゴム
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
JSAA A種認定品です。
軽量+耐滑ソール(アウトソールのみ)と、最近の流行をきっちり抑えており、脱ぎ履きのしやすいトリプルタイプのマジック止めは、ホールド感にも優れている。
長さ(cm)23.5(26cm)
足幅3E相当
材質ランニング:ポリエステルメッシュ
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
適合規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)鋼鉄製
材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
高級感のある独自メッシュ素材による通気性
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA+合成底
標準質量(g/片足)270±10(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業
足幅3E
形状ローカット
規格JSAA B種認定
材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。