安全靴・作業靴 :「はとめ」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
JSAA A種認定品です。
軽量+耐滑ソール(アウトソールのみ)と、最近の流行をきっちり抑えており、脱ぎ履きのしやすいトリプルタイプのマジック止めは、ホールド感にも優れている。
長さ(cm)23.5(26cm)
足幅3E相当
材質ランニング:ポリエステルメッシュ
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
適合規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)鋼鉄製
材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
高級感のある独自メッシュ素材による通気性
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA+合成底
標準質量(g/片足)270±10(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅3E
長さ(cm)約19.5±1.5(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1350(25.5cm)
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
オールマイティBA 29H。こんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計。内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計。樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応。優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計。高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上。ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
用途建設業〇/製造業〇
標準質量(g/片足)約490(26cm)
材質(甲)人工皮革、合成皮革
材質(底部)ゴム底(耐油性)
サイズレンジ22.5~28.0、29.0
オリジナルのトゥーガードとヒールカウンターによる耐久性とホールド感と着脱しやすいマジック仕様の耐油、耐滑、静電仕様モデル
独自のソールを採用し、耐滑性抜群。
マジック止め仕様の安定感、紐の引っかかりがなく安全性が向上。
夜間、暗所の作業に配慮した反射材を装備。
女性サイズ対応。
運送業建築業・製造業・工場など幅広い作業に対応。
仕様プロスニーカー(R)、女性サイズ対応
形状ローカット
規格JSAA A種合格
材質(甲被)合成皮革+PVC
標準質量(g/片足)450±10(26cm)
機能樹脂先芯、耐油、耐滑、クッション性、静電、反射材
足幅EEE
材質(底部)EVA+合成ゴム
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。
インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。
特殊配合の為、耐油性も抜群です。
靴の内部は、抗菌防臭加工。
用途食品工場・飲食店などで活躍します。
足幅3E
仕様中敷付
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム、EVA(ミッドソール)
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性、クッション性、耐油、耐滑、抗菌防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インソール)ポリエステル、EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくい先芯入りのキッチンシューズです。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。
用途食品工場・飲食店
材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA樹脂)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)
色ホワイト
材質(甲被)合成皮革
足幅3E
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル
独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。かかと部分を低く設計しており、脱ぎ履きが容易に行えます。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。
用途食品工場・飲食店
材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)
色ブラック
材質(甲被)合成皮革
足幅3E
材質(底部)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル
軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業
足幅3E
形状ローカット
規格JSAA B種認定
材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。