安全靴・作業靴 :「スノーブーツ 滑り止め」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能。裏ボアで足元ポカポカ。マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!
形状ミドルカット
機能防寒、保温性・超軽量
足幅3E
材質(表面)EVA樹脂
対象男性用
材質(先芯)なし
材質(裏地)ポリエステル
靴タイプブーツ
暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格 A種 認定品
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)475
材質(先芯)鋼製先芯
質量(g/足組)950g(26cm)
メーカー商品コード2312990
靴タイプ半長靴
大きい長靴(ブーツ)にも使える、たっぷりのロープ付です。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維・合成ゴム・鉄
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34
適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業
足幅EEE
形状ハイカット
規格JSAA A種認定
機能防寒・屈曲・保温
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防寒性に優れており、-30℃まで対応出来ます。
布素材を使用しておりますので、水を使用する現場には不向きとなります。
形状ハイカット
機能防寒
材質(先芯)鋼製
材質(アッパー)帆布+牛革クロム
種類セーフティシューズ
材質(ソール)合成ゴム
高さ(cm)32(L基準)
靴タイプ長靴
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
靴に簡単に装着できる婦人用雪道滑り止めバンドです。
軽量コンパクトで旅行用にも最適です。
パンプスや細めのブーツにぴったりとフィットします。
いざというときの備えやお手軽に雪道対策をしたい方に。
材質TPE、鉄、ナイロン
タイプ女性用
適合サイズ(cm)22~25.0
アズワン品番64-6315-15
1足
¥899
税込¥989
5日以内出荷
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
材質発泡ゴム・EVA混合新素材
形状ミドルカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約260
靴タイプ半長靴
不意な降雪時の転倒防止に脱着簡単。
用途雪道や凍結道路での転倒防止に
サイズ(cm)フリー(23.5~28)
機能(スパイク数)7個
材質合成ゴム・鉄・ナイロン
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)17×38
適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。
仕様スパイク:折り畳み式
機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑
丈(cm)靴:約16
防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
ヒール(cm)約3
履口回り(cm)約30
靴タイプブーツ
ストーム(cm)約2
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。