安全靴・作業靴 :「マスタングペースト」の検索結果

安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100 アズワン品番64-6317-33
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45 アズワン品番64-6315-44
1本
839 税込923
当日出荷

革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。 容量(mL)1000
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。 高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。 上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)23 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)73×28
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛足の長い上質な馬毛を100%使用。 毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。 革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。 柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。 小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。 大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
材質(毛)馬毛
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロンブス(COLUMBUS)グローブシャインブラウン
靴の艶出し作業に最適なグローブ式の靴みがきです。 仕上げの磨き上げに最適
1個
499 税込549
当日出荷

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18 材質(毛)豚毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に持ちやすいサイズのホースヘアブラシです。靴磨きの仕上げやホコリ落としに最適です。
材質馬毛100% 寸法(mm)35×125×35
1個
479 税込527
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります