安全靴・作業靴 :「中敷 安全」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
こんなお得な商品も!

安全長靴 防寒 カバー付
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。
機能耐滑性、防寒
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム
形状ハイカット
高さ(mm)360
質量(g)1950
種類安全長靴
筒周(mm)430(ゴム部)
靴タイプ長靴
フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。
鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。
紫外線に強く、ひび割れにくいです。
足先ゆったりで疲れにくい設計です。
取り外し可能な中敷き付きです。
用途土木・林業・建築現場など。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
機能耐油性
耐圧迫性荷重(kN)10
靴タイプ長靴
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途建設業。製造業。
色ブラック
材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底
形状ハイカット
質量(kg)1
種類作業靴
標準質量(g/片足)1090
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
足幅3E
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)カップ型EVA
中敷半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
標準質量(g/片足)1350
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
標準質量(g/片足)1350
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅3E
材質(先芯)鋼
中敷半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約430(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3020
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
足囲2E相当
軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式
形状ハイカット
質量(g)約450(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3041
材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプマジックタイプ
足囲3E相当
靴タイプスニーカー
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。
つま先にはラバー補強。
足幅3E
適合中敷/FIZ001(別売)
形状ハイカット
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革
材質(ソール)ゴム
インナー取替式
機能クッション性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途建設業。製造業。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
仕様中敷:半敷
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
材質胴部、底部:PVC合成ゴム
形状ハイカット
色緑
種類作業靴
規格EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
黒一色の外サイドに、安全を象徴する「緑十字」マークを配したハイカットシューズは、ハードな現場で活躍している本格派です。サイドファスナー仕様、緑十字マークはクッション材入りでくるぶしをガードします。用途:一般作業
仕様●カラー:ブラック●製法:インジェクション製法●足幅:EEEE●後丈(cm):23.2●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●サイドファスナー●先芯:樹脂先芯●甲被:合成皮革●靴底:Pu●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8639
形状ハイカット
アズワン品番65-8494-59
1足
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
水が染み込みにくい簡易防水仕様です。
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。
雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。
さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。