安全靴・作業靴 :「倉庫」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
軽くて履き心地柔らか、足に優しいセーフティシューズです。倉庫内作業やドライバーに適した軽作業用セーフティシューズです。軽くて屈曲性に優れたソールを採用、インソールもハニカム状で足当たり柔らかです。足入れしやすいローカットです。
用途作業用セーフティシューズ。
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
機能軽量・屈曲性・クッション
靴底合成ゴム
材質(先芯)プラスチック
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
耐滑ソールで滑りにくい。
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足320g(26.0cm)と軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
アッパーは パンチングを施した通気性の良いクロロプレンゴム。
クロスバンドで足にフィット。
用途運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業
形状ローカット
規格JSAA規格A種
材質(アッパー)合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル+ポリウレタン
材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲・耐滑ソール)
標準質量(g/片足)320(26cm)
機能クッション性・屈曲性・耐滑性・軽量
材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
足幅2E
機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲
色オレンジ
材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
標準質量(g/片足)600(26)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)27.5
適合温度(℃)-40まで
耐圧迫性荷重(kN)4.5
靴タイプ長靴
世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
足幅3E
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)
機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
発泡PVCで屈曲性が高く動きやすいセーフティースニーカー。フライニットアッパーで蒸れにくく快適な履き心地。
用途軽作業。運送。倉庫。DIY。製造。整備
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。