安全靴・作業靴 :「引っ越し」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。
かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。
アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。
用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に)
形状ローカット
機能軽量、通気性
色ブラック×ネイビー
甲被タイプスリッポン
材質(先芯)スチール
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
靴タイプスニーカー
種類セイフティシューズ
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約280(26.0cm)
足幅4E
樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。
用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)320(26cm)
機能通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
軽作業に幅広く活用できる超軽量多機能モデル、踵が踏めて脱ぎ履きの回数が多い職場に適しています。
結ばない、ほどけない、伸びるゴム靴ひも。
用途内装業、引越し業、室内履き、病院、介護施設、ビルメンや事務所兼倉庫などの軽作業に最適です。
形状ローカット
タイプ男女兼用
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)250±10(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など
質量(g)290(26.0cm片足)
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム+EVA
材質(先芯)樹脂製(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)
甲被タイプローカット(ヒモ)
足囲3E
超軽量。アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。
用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム+EVA
標準質量(g/片足)260((26.0cm)
機能軽量、通気性
足幅3E
材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。