安全靴・作業靴 :「滑り止め」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。JIS T8101 L種 相当品。
用途積雪量の多い地域での作業等に。
材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE)
形状ハイカット
色オレンジ
質量(g)930
機能防寒、軽量、耐滑性
対象男性用
材質(先芯)合成樹脂(EVA)
靴タイプブーツ
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。
インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。
特殊配合の為、耐油性も抜群です。
靴の内部は、抗菌防臭加工。
用途食品工場・飲食店などで活躍します。
足幅3E
仕様中敷付
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム、EVA(ミッドソール)
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性、クッション性、耐油、耐滑、抗菌防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インソール)ポリエステル、EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業
足幅3E
形状ローカット
規格JSAA B種認定
材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。