安全靴・作業靴 :「現場用マジック」の検索結果

安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。 またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。
用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ! 足幅EEEE 形状ミドルカット 質量(g)870(26cm/両足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント製法 材質(甲被)合成皮革 先芯鋼製先芯 靴底EVA+ラバー 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 材質(先芯)アルミニウム
1組(2個)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏み抜き防止の性能があります。 先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 トラスコ品番206-6967 材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り 質量(kg)1.23 適合サイズ(cm)27.0~28.5 アズワン品番64-8769-44
1組(2個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

踏み抜き防止の性能があります。 先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 トラスコ品番206-6966 材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り 質量(kg)1.03 適合サイズ(cm)24.0~26.0 アズワン品番64-8769-43
1組(2個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

つま先に鋼鉄の先芯が入った、現場作業や、宅配、倉庫業などで活躍する安全シューズを スタイリッシュなスニーカータイプにしました。 ヒモタイプ、マジックタイプの2種類をご用意。カラーも各2色からお選び頂けます。
仕様鋼板製先芯入り(耐圧迫1t、耐衝撃70J) 材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革
1足
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。 形状ローカット ブラック タイプ【スニーカー】マジックタイプ 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約320(26cm) 足幅4E 材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS) 甲被タイプマジックタイプ
1足
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります