安全靴・作業靴 :「磨き クリーム」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
塗るだけでツヤが出るお手入れ簡単な液体靴クリームです。
液性乳化性
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
天然カルナバワックス・高級ワックス配合の乳化性クリームです。
厳選した素材の配合により、塗りやすく、革靴に潤いと栄養、また美しい光沢を与えます。
革靴に保革作用、柔軟性、優雅な光沢を与えます。フローラルの香料入り。
成分天然カルナバワックス、高級ワックス、油脂、有機溶剤、香料
タイプ乳化性
内容量(g)68
天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、。クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。
用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム
主成分ワックス 界面活性剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8
対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
1個(75mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴
成分染料、油脂、水
色黒
内容量(mL)50
液性弱酸性
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
革靴用の乳化性クリームです。ウォーターベースの為、伸びが良く、革に栄養が浸透しやすいのが特長です。ビーズワックス、カルナバワックスを配合しているので、保湿効果が高く、磨き上げると素晴らしい光沢がでます。
非常に柔らく、伸びの良いクリームなので普段使いは勿論、履きおろし時や乾燥時などのご使用をおすすめします。
主成分ろう、油脂、有機溶剤
液性乳化性
靴に光沢、補色、栄養を与えます。ミンクオイル配合により革を柔らかく保ちます。靴のホコリを落とし、革用クリーナーで汚れと、古い靴クリームを落とします。
靴クリームを布に取り全体に薄く塗り伸ばしてください。豚毛ブラシでブラッシング後きれいな布で乾拭きし余分なクリームを除去しツヤをだします。
色濃茶
1個(45g)
¥599
税込¥659
翌日出荷
皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム
主成分シーダーウッドオイル ラノリン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6
対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(液体タイプ)です。
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18
材質(毛)豚毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20
材質(毛)馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
アズワン品番64-6315-44
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
弾力性と耐久性に優れた馬毛を使用したクリーム塗布用ブラシです。クリームをムラなく塗ることができます。広い範囲や指の入らない細かい箇所のクリーム塗布にも便利です。
用途クリーム塗布用ブラシ
主成分毛:馬 木材:ビーチ材
対象スムースレザー、靴、バッグなど
寸法(高さH×幅W)(cm)【本体】7.1×2.7(※直径)
靴クリーム(ビンタイプ)、クリーナー、ブラシ、塗布用布が入っており、靴磨きに必要な物が揃います。
セット内容シュークリーム55g(ニュートラル)×1、シュークリーナー×1、ブラシ104×1、クロス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×79×57
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天然カルナバワックス及び高級ワックスを主成分にした乳化性靴クリームです。
保革、柔軟性、光沢に優れています。
靴クリームの滑らかさを重視。
防腐剤・防カビ剤を配合しています。
用途靴のお手入れ
成分ろう,油脂,有機溶剤
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(ペーストタイプ)です。
低臭タイプの革靴用汚れ落としです。
ペーストタイプのツヤ革専用汚れ落としです。
皮革の汚れや古いクリーム等を落とし、皮革に柔軟性を与えます。
ムショクなのでどんな色の靴にも使えます。
色無色
1個(50g)
¥379
税込¥417
当日出荷
世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛!
天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。
輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ
成分ろう,油脂,有機溶剤
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
靴用の豚毛ブラシです。しっかりしたコシの豚毛が汚れを払います。靴クリームを塗った後のツヤダシにも最適です。
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
天然カルナバワックスを主体に数種類の高級ワックスを混合したハイグレードな乳化性靴クリームです。
保革、柔軟性、光沢に優れ、伸びの良いクリームです。
着色力と滑らかさを重視。
新品の靴を履き下ろす際のお手入れに最適です。
フローラルの香り。
防腐剤・防カビ剤を配合しています。
用途靴のお手入れ
成分ろう,油脂,有機溶剤
特殊シリコンとワックスをブレンドしたスプレータイプの靴クリームです。靴の汚れを落としながら持続力のあるツヤを出します。
材質(本体)アルミ
材質(キャップ)PP
1本(120mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
革によくなじみ、潤いを与えるホホバオイルをベースに、化粧品グレードのラノリン、ミネラルオイルを配合したクリームです。
1個(100g)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1
2
次へ
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。