安全靴・作業靴 :「立ち仕事 クッション」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)
材質(ソール)ポリウレタン
機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)ポリウレタン
靴タイプスニーカー
通気性、衝撃吸収が抜群に優れたインソール。
特に日常生活で足の悩みのある方に最適です。
長時間立ち仕事をしている人は足のクッション力が無くなり、靴の中の空気の流れが悪くなり、ムレたりします。
呼吸するジェルインソールの蜂の巣状のGEO GELは、優れたクッショニングで疲労を軽減。
呼吸しているかのようにシューズ内の空気を循環させ、ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事を快適にします。
水と油に強く滑りにくい。
屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。
耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。
液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。
冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。
撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。
柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。
屈曲性が良いので亀裂がしにくい。
つま先破れ防止プレート加工で長持ち。
厚みがあるから衝撃吸収性が良い。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。
かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)
足幅3E
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮
材質(ソール)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インソール)ポリウレタン
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプサンダル
足裏にかかる体重を低反発クッションがしっかりと吸収します。足裏にぴったりとなじみますので立ち仕事の方に最適です。靴のサイズ調整にも最適です。
厚さ(mm)約6(体重のかかっていない状態での数値)
サイズ男女兼用フリーサイズ
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。
材質EVA
色ブラック
質量(g)340(26.0cm/片足)
材質(底部)耐油・耐滑ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など
機能クッション性・耐滑性・通気性
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)人工皮革
種類作業靴
靴タイプスニーカー
質量(g)420
足幅EEE
靴底EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。
柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。
長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。
足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。
トラスコ品番362-9909
材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)
色ホワイト
サイズ(cm)24
機能静電気防止
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
ISO規格クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
1足
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
丸くてふわふわ、心地いい休息スリッパ『リゲッパ』のメッシュ素材を使用した春夏バージョンが登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約90gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
材質綿
靴タイプスリッパ
ヒール(cm)2.5
ストーム(cm)2
材質(底部)合成皮革・EVA
性別男女兼用
リゲッタから丸くてふわふわ心地いい休息スリッパ『リゲッパ』の登場です!!
リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地
片足の重さは約100gという驚きの軽さ!
家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します!
カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
ユニセックスなので家族お揃いで履いたりプレゼントにもピッタリ!
やみつきになる履き心地ぜひ一度お試しください♪
材質合成皮革
幅(cm)甲:15.0
材質(底部)合成皮革
ヒール(cm)2.5
靴タイプサンダル
通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。
用途工場、物流など
色BLACK
規格JSAA B種準拠
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
標準質量(g/片足)380/26.0cmサイズ
機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量
足幅EEE相当
材質(底部)EVA+RUBBER
材質(先芯)樹脂
通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。脱ぎ履きしやすいスリッポン仕様。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。
用途工場、物流など
色BLACK
規格JSAA B種準拠
材質(アッパー)合成繊維
標準質量(g/片足)375/26.0cmサイズ
機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量
足幅EEE相当
材質(底部)EVA+RUBBER
材質(先芯)樹脂
高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力のある商品です。
裏のクッションは、緻密に計算し最適な設計がとられた3次元スプリング構造体となっています。
圧倒的な通気性、違いの分かる体圧分散性、高度な抗菌性は、沈み込みによる蒸れや足裏への
ストレスを最大限抑えます。
蒸れにくく、疲れにくい構造で、立ち仕事や一日の歩数が多い方に特におすすめです。
ハサミでカットしての使用ができ、手洗いによる繰り返しのご使用が可能です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途消臭、インソール、中敷き
各種認証SEKマーク
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。