安全靴・作業靴 :「簡易アイゼン」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
足の滑りを防いで安心歩行。収納袋付
材質スチール(焼付塗装)、ナイロン
質量(g)63(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×4.5×1.8
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)102
寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250
アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
用途スパイク
サイズフリー
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。