安全靴・作業靴 :「脚絆」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
切創防止甲ガード装着
ナイロン入綿布使用
特許鉄芯入
踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着
一部耐水構造、衝撃吸収材入
爪先から、甲までの安全性を大幅にアップさせた安全スパイク地下たびです!
安全脚絆と併用することで更に安全性が向上します!
用途山林作業・草刈り等の安全対策に好適!
材質(アッパー)ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維
材質(ソール)ゴム+金属+合成繊維
機能耐水、衝撃吸収
材質(先芯)鉄
靴タイプ足袋
ゲートル付き安全靴
用途警察(機動隊)自衛隊等にて
形状ハイカット
色黒
質量(g)1310(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革
標準質量(g)1240(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。