安全靴・作業靴 :「透湿」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
関連キーワード
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。