安全靴・作業靴 :「靴 滑り止め ゴム」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
伸縮性が高いゴム素材!!。スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。
用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!
材質シリコンゴム、PP、鉄
適合サイズ(cm)26.0~30.0
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に
色黒
材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン
長さ(mm)滑り止め部/96
幅(mm)25
サイズフリー
標準質量(g/片足)11
ストラップ長(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着出来ます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどでも使えるオールシーズンタイプ。
トラスコ品番819-3275
材質合成ゴム・鉄・他
色ブラック
適合サイズ(cm)26~28
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着できます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。スパイクと靴とのハズレを防ぐ「ズレナイバンド仕様」です。
用途道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどのオールシーズン使用に。
材質/仕上本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄
【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に
用途6本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!!
材質ゴム、PP、鉄
サイズ(cm)23~26.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類作業靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)625(25.5cm)
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
再生紙使用マーク適合
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
材質牛革
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)655(25.5cm)
足幅3E
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。ズボンのすそがはみ出しにくいように口周り内側に滑り止めを付けました。
用途レンジャー用作業靴です。
材質牛革
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)630(25.5cm)
足幅3E
筒長(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。
用途表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。
材質牛革
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)650(25.5cm)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
筒長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)120(サイズNo.9)
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。
EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。
アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。
カカトにも名前が書ける。
材質(ソール)EVA
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
電熱靴 10000mAhバッテリー付き。・風も雪も怖くない!歩くのが楽しくなる。・3段階温度調整で屋外4~8時間持続(低温45℃/中温55℃/高温65℃)。・前足部と足の甲部のヒーターが足の深部を温める。・ベルベットの裏地が足をしっかりと包み込み寒い冬でも足の冷えを防ぐ。・ベルベットは防水性と耐寒性(防風性)もあり、お手入れも簡単。・スチール製の滑り止めバックル、寒さに耐える厚めのソールで氷の上も歩ける。・1回の充電で1日使用可能(10,000mAhポリマーリチウム電池)
用途ワークマン 農作業 現場仕事 アウトドア ガーデニング 外作業 普段着 釣り 外出
形状ハイカット
材質(アッパー)牛繊維ベルベット
機能発熱、防水、耐寒(防風)
バッテリーブラック
材質(底部)ゴム底+MD+防氷ステンレス
バッテリー容量(mAh)10000
甲被タイプ紐タイプ
脱ぎ履きラクチンで、足元をしっかり固定するマジック&スリポンデザインのハイパーV 屋根プロシューズ!
耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の高所用作業靴
屋根作業において、高いグリップ力で実績のある「ハイパーVソール」を搭載し、足元が滑りやすい場所などで効果を発揮します。
指ストッパー:中敷のつま先部分に滑り止めを内蔵することで、足裏つま先部のつかみ運動を補助し、足の動きを安定させます。
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用しています。
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約276(26.0)
機能ハイパーVソール(耐滑)
足幅2E
材質(先芯)なし
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
材質耐油性ビニール
形状ハイカット
色ホワイト
材質(アッパー)耐油性ビニール
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。
ピラミッド山の幅が 3.5mmに設定されています。
雪寒地や義足の滑り止めに最適です。
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)350×450
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥949
税込¥1,044
欠品中
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。
材質表面のシボ:スムース
厚さ(mm)6
内容物サイズ(mm)250×350
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
80mm の幅 広 タ イ プ です。柔らかめで粘りがありますので滑り止め効果が優れています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。
グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。
ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム
付属品サンドペーパー
タイプ紳士用
セーフティーラバーソール 婦人用
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。
グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。
ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム
付属品サンドペーパー
タイプ婦人用
耐久性やグリップ力に定評のある、イタリアVibram社製、厚さ1mmのオリジナルラバーを使用しています。シート全面に両面テープ加工が施されており、手軽に補修可能です。お好きなカラーにきっと出会えます!オールソールだけでなく、半張りや、かかとの滑り止めなど好きなようにカスタマイズができます。
セット内容合成ゴム2枚入り、布ヤスリ2枚入り
本体寸法(cm)32×12の長方形
厚さ(mm)1
独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくい先芯入りのキッチンシューズです。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。
用途食品工場・飲食店
材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA樹脂)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)
色ホワイト
材質(甲被)合成皮革
足幅3E
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル
しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。
蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。
裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。
足幅3E
仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA 規格 A種認定品
長さ(cm)21.5(26cm)
材質(ソール)合成ゴム底
材質(先芯)鋼製
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
トップシートはなめらかな肌触りのメリノウールを100%使用。メリノウールの天然の保温機能・湿度調節機能により、冬は暖かく夏は涼しく、年間を通して靴内を快適に保ちます。着用時は厚さ2mm以下と薄く、靴内を圧迫せず様々な靴に使えます。裏面に滑り止めのドット加工をし、靴内でのフィット感を高めました。
用途冬は暖かく夏は涼しいメリノウールインソール
材質表示表面=メリノウール100%、裏面=ラテックス(滑り止めのドット加工)
対象パンプス・ビジネス・カジュアル・ブーツ・アウトドア・安全靴・作業靴・長靴
1
2
次へ
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。