安全靴・作業靴 :「靴の裏の滑り止め」の検索結果
安全靴とは、つま先部に規定された強度をもつ先芯を装着し、JIS規格で定めた基準を満たす靴を指します。安全靴は、甲被が牛革製または総ゴム製で、耐衝撃性・耐圧迫性・表底の剥離抵抗などの試験に合格しています。作業環境により安全靴の着用が義務付けられている場合もあるため、あらかじめ確認したうえで適切な製品を選びましょう。モノタロウの安全靴・作業靴カテゴリには作業に伴う危険や汚れ、作業疲れなどから足を守るさまざまな靴が揃っています。主にJIS規格品は「安全靴」、JSAA規格品は「プロテクティブスニーカー」、先芯あり作業靴は「セーフティスニーカー」に分類しています。そのほか、各カテゴリや絞込み機能から製品をお探しいただけます。
靴修理屋さんのノウハウを最大限に取り入れたスリップ対策です。
底になる部分も模様でスベリにくくしています。
耐久性に優れた素材を使用しています。
色ブラック
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に
色黒
材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン
長さ(mm)滑り止め部/96
幅(mm)25
サイズフリー
標準質量(g/片足)11
ストラップ長(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。